大阪魂
(+)PTスクリュー(1411-H2)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
25
6
8
10
12
16
18
14
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44982804
品番
M5×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
25
材質
鉄
寸法d(mm)
5
寸法D(Φmm)
10
表面処理
亜鉛黒
寸法k(mm)
3.2
穴の形状
十字穴