大阪魂
(+)PTスクリュー(1412-H2)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2.5
長さ(mm)
8
注文コード
44982996
品番
M2.5×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.5
長さ(mm)
8
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
穴の形状
十字穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44982996
M2.5×8
43590486
M2.5×8
(+)PTスクリュー(1412-H2)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂
1箱(1000個)
¥
6,098
税込
¥
6,708
注文コードが変更になりました