大阪魂
(+)Pタイプトラス(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
16
10
12
14
6
8
16
20
十字穴番号
2
1
2
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44983233
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
16
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)4.01/(最小)3.89
表面処理
ブラック
寸法C(mm)
(最大)4.15/(最小)4.03
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
(最大)4.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9.4