大阪魂
(+)Pタイプトラス(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(12000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1300個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M3.5
M2
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
14
6
8
10
4
5
12
14
18
20
25
16
十字穴番号
2
1
2
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
44983687
品番
M3.5×14
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
山数
18
長さ(mm)
14
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.56/(最小)3.44
表面処理
クローム
寸法C(mm)
(最大)3.65/(最小)3.53
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
(最大)4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8.1