大阪魂
(+)Pタイプトラス(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(5000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(2500個)
1箱(1300個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M3
M2
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
6
8
6
10
14
18
25
十字穴番号
1
1
2
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44983836
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
20
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)3.04/(最小)2.92
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
(最大)3.14/(最小)3.02
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
(最大)3.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6.9