曜日別特売
M2.3×6 (+)Pタイプトラス(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 44984642

(+)Pタイプトラス(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(10000個)
ねじの呼びM2.3
長さ(mm)6
十字穴番号1
内容量1箱(10000個)注文コード44984642品番M2.3×6
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの呼びM2.3山数28長さ(mm)6材質十字穴番号1寸法D(mm)(最大)2.34/(最小)2.24表面処理ニッケル寸法C(mm)(最大)2.42/(最小)2.32頭部形状トラス寸法k(mm)1.4寸法m(mm)(最大)2.7穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)5.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
504:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする