曜日別特売
M3.5×12 (+)Pタイプトラス(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂 44984965

(+)Pタイプトラス(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(2000個)
ねじの呼びM3.5
長さ(mm)12
十字穴番号2
内容量1箱(2000個)注文コード44984965品番M3.5×12
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの呼びM3.5山数18長さ(mm)12材質十字穴番号2寸法D(mm)(最大)3.56/(最小)3.44表面処理ノンクロームブラック寸法C(mm)(最大)3.65/(最小)3.53頭部形状トラス寸法k(mm)2.2寸法m(mm)(最大)4.3穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)8.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4294:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする