曜日別特売
M2.5×20 (+)Pタイプナベ(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱) 大阪魂 44989034

(+)Pタイプナベ(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(2500個)
1箱(2500個)
1箱(20000個)
1箱(18000個)
1箱(16000個)
1箱(12000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(900個)
1箱(500個)
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)20
十字穴番号1
内容量1箱(2500個)注文コード44989034品番M2.5×20
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの呼びM2.5ピッチ(山数/inch)24長さ(mm)20材質十字穴番号1寸法D(mm)(最大)2.54/(最小)2.44表面処理ゼロクロムS-ブラック寸法C(mm)(最大)2.63/(最小)2.53頭部形状ナベ寸法k(mm)1.7寸法m(mm)(最大)2.6穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2901:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする