曜日別特売
SR-01 リフトパッド 篠田ゴム 44990497

 

SR-01 リフトパッド 篠田ゴム 44990497
SR-01 リフトパッド 篠田ゴム 44990497
SR-01 リフトパッド 篠田ゴム 44990497
SR-01 リフトパッド 篠田ゴム 44990497
SR-01 リフトパッド 篠田ゴム 44990497

リフトパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(4個)注文コード44990497品番SR-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
用途ビシャモンリフト用付属品鍋ねじ(8×15)16個、スプリングワッシャー16個適合機種OSP25/NSP30/NSA30/OSA30/RNK30/RNK30R/RNK30H/RNK30HR幅(mm)112高さ(mm)30奥行(mm)80寸法A(mm)40寸法B(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44990497SR-0115445896-SR-01 リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り モノタロウ 15445896リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入りモノタロウ1セット(2個)
3,798
税込4,178
メーカー違いの相当品で、内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする