付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°質量(kg)約7.6 、 (モニター部)約4.9サイズ24.1型 (61.1 cm)消費電力(W)12、節電時:0.5以下適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):518.4×324.0 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)146コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.270×0.270 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)1920×1200保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI密度94 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)531×230×356.2~538.4、 (モニター部)531×53.7×344.2スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W色(本体)ホワイト主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM出力端子(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10走査周波数USB Type-C: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 76 kHz / 49 - 51 Hz・59 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)182.2対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×4