大阪魂
タップタイプ(+)PタイプナベP=2(SW組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(5000個)
1箱(5000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
ねじの呼び
M2
M2
M3
長さ(mm)
6
4
5
6
8
10
12
十字穴番号
1
1
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44993496
品番
M2×6
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
6
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームホワイト
十字穴番号
1
寸法a(mm)
1.8
寸法D(mm)
(最大)2.03/(最小)1.93
寸法C(mm)
(最大)2.11/(最小)2.01
寸法d1(Φmm)
(最大)4
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
(参考)2.2
寸法dk(Φmm)
3.5