大阪魂
タップタイプ(+)PタイプナベP=3(SW(+)JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1600個)
1箱(1600個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
12
12
8
10
6
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1600個)
注文コード
44993636
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
12
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
寸法D(mm)
(最大)3.04/(最小)2.92
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)3.14/(最小)3.02
寸法D1(Φmm)
6
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
ナベ
寸法d1(Φmm)
(最大)5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
(参考)3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5