大阪魂
(+)Pタイプナベワッシャーヘッド(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1300個)
1箱(16000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(1300個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M3
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
20
4
10
6
5
20
30
16
十字穴番号
2
1
2
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(1300個)
注文コード
44994022
品番
M3×20
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
20
長さ(mm)
20
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.04/(最小)2.92
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)3.14/(最小)3.02
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法c(mm)
0.6
寸法k(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5
寸法dc(Φmm)
8