大阪魂
(+)Pタイプナベワッシャーヘッド(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(16000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(1300個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M5
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
10
4
10
6
5
20
30
16
十字穴番号
2
1
2
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
44994074
品番
M5×10
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
山数
14
長さ(mm)
10
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)5.03/(最小)4.89
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)5.19/(最小)5.05
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法c(mm)
0.8
寸法k(mm)
3.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9
寸法dc(Φmm)
12