曜日別特売
M5×16 (+)Pタイプナベワッシャーヘッド(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 44994101

(+)Pタイプナベワッシャーヘッド(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(700個)注文コード44994101品番M5×16
販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098
ねじの呼びM5山数14長さ(mm)16材質十字穴番号2寸法D(mm)(最大)5.03/(最小)4.89表面処理3価ホワイト寸法C(mm)(最大)5.19/(最小)5.05頭部形状ナベワッシャーヘッド寸法c(mm)0.8寸法k(mm)3.8穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)9寸法dc(Φmm)12
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2821:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする