大阪魂
(+)Pタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(6000個)
1箱(16000個)
1箱(15000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1300個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(800個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M2.3
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
8
4
5
6
8
10
12
14
16
20
25
30
十字穴番号
1
1
2
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000個)
注文コード
44995054
品番
M2.3×8
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
山数
28
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.34/(最小)2.24
表面処理
ゼロクロムS-ブラック
寸法C(mm)
(最大)2.42/(最小)2.32
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法c(mm)
0.4
寸法k(mm)
1.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4
寸法dc(Φmm)
4.6