大阪魂
(+)Pタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M3
M2
M2.3
M3
M4
M5
長さ(mm)
16
10
6
14
16
25
30
20
12
十字穴番号
2
1
2
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44995343
品番
M3×16
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
20
長さ(mm)
16
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.04/(最小)2.92
表面処理
ニッケル
寸法C(mm)
(最大)3.14/(最小)3.02
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法c(mm)
0.6
寸法k(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5
寸法dc(Φmm)
8