曜日別特売

富士工業 純正フィルター レンジフード用フィルター バリューフィルタ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1箱(2枚)注文コード44995537品番VRF10-3421-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質ガルバリウム鋼板寸法(幅W×高さH)(mm)298×342刻印F341 / 341 / 341A / A341H2AA / K341 / V341 / 交換フィルタA

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44995537
2020-07-04
用途: リフォーム
池田商店その他業種

当初着いていたものとは、色合いを間違えて注文してしまいましたが、掃除がし易そうで試してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする