曜日別特売
BDCCS18-JP 18V コードレス丸ノコ(バッテリー1個) BLACK&DECKER 44995783

18V コードレス丸ノコ(バッテリー1個)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード44995783品番BDCCS18-JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。
MuliEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能。(最大41.3mmまで)
切り込み深さ調節、切断角度調節も容易に行えます。(最大50°まで)

バッテリー電圧(V)18質量(kg)2.1定格電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×190×245無負荷ストローク数(min-1)3700最大切断能力(mm)41.3(90°)、34.9(45°)切断角度(°)(調整)0~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする