UNION(ユニオン)
ユニオン製消火器設置台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
マットホワイト
マットブラック
マットホワイト
光沢を抑えたシルバー
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44997114
品番
UFB-3F-2802N-PWH
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
消火器本体を隠すタイプの消火器設置台。背面に壁がなく使用の際の取り出しがスムーズです。シンプルなデザインで、空間にすっきり馴染みます。
仕様
スチール ポーラルホワイトペイント
寸法(mm)
245×245×500
色
マットホワイト
タイプ
床置き
種類
スタンド型
RoHS指令(10物質対応)
対応