PCMIRROR PCバックミラー JTT 44997236

PCMIRROR PCバックミラー JTT 44997236
PCMIRROR PCバックミラー JTT 44997236
PCMIRROR PCバックミラー JTT 44997236

PCバックミラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44997236品番PCMIRROR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

【PCバックミラー】
本製品はノートパソコンやモニターなどに設置して、自分の背面を確認できる
かわいい丸形デザインの凸面バックミラーです。
取付けは面ファスナーで脱着可能です。
【背面の視線を素早く察知】
オフィスやカフェで作業をしている時、背面からの視線が気になる瞬間があります。
後ろを振り向けない場合でも、本製品なら「サッ」と後ろを確認できます。
パソコンの画面であれば素早く切り替えることも簡単。
【鏡は凸面で幅広く映る】
本製品の鏡は、凸面になっているので背面を広く映し出すことができます。
パソコンに向かって着席した際、約100度程度の範囲を確認できます。
身だしなみのチェックにも最適
【面ファスナーで簡単設置】
付属の面ファスナーを利用して本製品を設置します。

付属品面ファスナー材質PC+アクリル質量(g)約30直径(Φcm)(ミラー)6.5寸法(cm)7.95×7.95×5.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする