曜日別特売
PL-331 New Balance Portland New Balance(ニューバランス) 44997839

PL-331 New Balance Portland New Balance(ニューバランス) 44997839
PL-331 New Balance Portland New Balance(ニューバランス) 44997839
PL-331 New Balance Portland New Balance(ニューバランス) 44997839
PL-331 New Balance Portland New Balance(ニューバランス) 44997839
PL-331 New Balance Portland New Balance(ニューバランス) 44997839
PL-331 New Balance Portland New Balance(ニューバランス) 44997839
PL-331 New Balance Portland New Balance(ニューバランス) 44997839
PL-331 New Balance Portland New Balance(ニューバランス) 44997839
PL-331 New Balance Portland New Balance(ニューバランス) 44997839
PL-331 New Balance Portland New Balance(ニューバランス) 44997839
PL-331 New Balance Portland New Balance(ニューバランス) 44997839
PL-331 New Balance Portland New Balance(ニューバランス) 44997839
PL-331 New Balance Portland New Balance(ニューバランス) 44997839
PL-331 New Balance Portland New Balance(ニューバランス) 44997839
PL-331 New Balance Portland New Balance(ニューバランス) 44997839

New Balance Portland

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード44997839品番PL-331
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,200
販売価格(税別)
12,000

足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)
熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。
ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。
耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。
反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。
中足骨をホールドし、踵の浮きを抑え、前足部の屈曲をフリーにします。
JSAA A種認定品です。

形状ローカットサイズ(cm)24規格JSAA A種認定品製法セメント式材質(甲被)PU+エアーメッシュ機能耐油・耐摩耗性靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-15
用途: 運送業で使用
運輸・通信業

ニューバランスなのでとにかく格好いい。周りにNBの安全靴履いてる人がいないので買ってみたら軽くてはきやすい。
次もニューバランスにしようと思う。

1が参考にしています
2026-03-06
用途: 鉄筋加工 トラック積み込み
原田鉄筋株式会社

軽くて動きやすい 今まで履いていた靴より 足が疲れなくて
最高です

2025-03-23
用途: 店舗営業時
ハセガワ輪業自動車・二輪車・自転車関連業

造りや履き心地は安全靴ですが見た目のNB感は素晴らしく優越感があります
お値段ちょっとお高めですがソールの接着は本家よりしっかりしてます

対象商品 : 44997927
2024-06-05
用途: 仕事・通勤用
東日本タイル株式会社

色も鮮やかな赤でとても気に入っています。通勤で履いても全然おかしくなく仕事で現場に履いていいっても良いです 幅広・甲高でとてもは気心地が良いです

対象商品 : 44998094
2024-08-03
用途: 配送業者
AT-1愛知稲沢店自動車・二輪車・自転車関連業

クッションが良くないです、衝撃吸収性を高めて欲しい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする