大阪魂
(+)Pタイプバインド(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1500個)
1箱(16000個)
1箱(7000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
1箱(800個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M3
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
20
4
12
6
8
10
14
16
20
25
30
十字穴番号
2
1
2
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
44998021
品番
M3×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M3
山数
20
長さ(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.04/(最小)2.92
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
(最大)3.14/(最小)3.02
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
(最大)3.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6.3
寸法k+f(mm)
1.9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44998021
M3×20
42588436
M3×20
タップタイプ (+)Pタイプバインド(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂
1箱(1500個)
¥
4,098
税込
¥
4,508
注文コードが変更になりました