曜日別特売
NY-282 New Balance NewYork New Balance(ニューバランス) 44998329

NY-282 New Balance NewYork New Balance(ニューバランス) 44998329
NY-282 New Balance NewYork New Balance(ニューバランス) 44998329
NY-282 New Balance NewYork New Balance(ニューバランス) 44998329
NY-282 New Balance NewYork New Balance(ニューバランス) 44998329
NY-282 New Balance NewYork New Balance(ニューバランス) 44998329
NY-282 New Balance NewYork New Balance(ニューバランス) 44998329
NY-282 New Balance NewYork New Balance(ニューバランス) 44998329
NY-282 New Balance NewYork New Balance(ニューバランス) 44998329
NY-282 New Balance NewYork New Balance(ニューバランス) 44998329
NY-282 New Balance NewYork New Balance(ニューバランス) 44998329
NY-282 New Balance NewYork New Balance(ニューバランス) 44998329
NY-282 New Balance NewYork New Balance(ニューバランス) 44998329
NY-282 New Balance NewYork New Balance(ニューバランス) 44998329
NY-282 New Balance NewYork New Balance(ニューバランス) 44998329

New Balance NewYork

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード44998329品番NY-282
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,300
販売価格(税別)
13,000

足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)
熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。
ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。
耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。
反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。
袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。
手袋していても着脱が簡単です。
JSAA A種認定品です。

形状ローカットサイズ(cm)24.5規格JSAA A種認定品製法セメント式材質(甲被)PU(マイクロファイバー)機能耐油・耐摩耗性靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプマジック靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 工場内作業
建設業・工事業

まだ誰も履いてないNew Balance NewYork スニーカー マジック とにかく良い!

対象商品 : 44998399
2024-10-31
用途: 高所作業
飲食業

可もなく不可もない。ニューバランスの安全靴は珍しがられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする