BS-218 New Balance Boston New Balance(ニューバランス) 44998810

BS-218 New Balance Boston New Balance(ニューバランス) 44998810
BS-218 New Balance Boston New Balance(ニューバランス) 44998810
BS-218 New Balance Boston New Balance(ニューバランス) 44998810
BS-218 New Balance Boston New Balance(ニューバランス) 44998810
BS-218 New Balance Boston New Balance(ニューバランス) 44998810
BS-218 New Balance Boston New Balance(ニューバランス) 44998810
BS-218 New Balance Boston New Balance(ニューバランス) 44998810
BS-218 New Balance Boston New Balance(ニューバランス) 44998810
BS-218 New Balance Boston New Balance(ニューバランス) 44998810
BS-218 New Balance Boston New Balance(ニューバランス) 44998810
BS-218 New Balance Boston New Balance(ニューバランス) 44998810
BS-218 New Balance Boston New Balance(ニューバランス) 44998810
BS-218 New Balance Boston New Balance(ニューバランス) 44998810
BS-218 New Balance Boston New Balance(ニューバランス) 44998810

New Balance Boston

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード44998810品番BS-218
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,380
販売価格(税別)
15,800

足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)
熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。
ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。
耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。
反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。
ダイヤルを回すことで簡単にフィット感の調節が可能です。
袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。
JSAA A種認定品です。

形状ローカットサイズ(cm)29規格JSAA A種認定品製法セメント式材質(甲被)PU(マイクロファイバー)機能耐油・耐摩耗性靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-18
用途: 通勤で履いて
東日本タイル株式会社

NBのシューズはとてもおしゃれで街中で履いても違和感なくそのまま現場に履いていきます

対象商品 : 44998758
2023-12-15
用途: 建築現場で使用
ハナワ建設業・工事業

合皮が初めは硬い感じだけど馴染んでくると履きやすくなる

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする