Gigastone
UHS-1,U3,C10 SDXCカード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
容量(GB)
256
256
512
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44999029
品番
GJSXR4K-256GV3A1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
質量(g)
2
適合機器
SDXC
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
24×32×2.1
読み取り速度
100MB/s
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
256
SDスピードクラス
C10
UHSスピードクラス
UHS-1 スピードクラス3