曜日別特売
GJSXR4K-512GV3A1 UHS-1,U3,C10 SDXCカード Gigastone 44999038

GJSXR4K-512GV3A1 UHS-1,U3,C10 SDXCカード Gigastone 44999038
GJSXR4K-512GV3A1 UHS-1,U3,C10 SDXCカード Gigastone 44999038
GJSXR4K-512GV3A1 UHS-1,U3,C10 SDXCカード Gigastone 44999038
GJSXR4K-512GV3A1 UHS-1,U3,C10 SDXCカード Gigastone 44999038
GJSXR4K-512GV3A1 UHS-1,U3,C10 SDXCカード Gigastone 44999038
GJSXR4K-512GV3A1 UHS-1,U3,C10 SDXCカード Gigastone 44999038

UHS-1,U3,C10 SDXCカード

商品レビューを投稿する
取扱停止中
容量(GB)512
内容量1枚注文コード44999038品番GJSXR4K-512GV3A1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。

質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1読み取り速度100MB/sRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする