曜日別特売
M2.5×10 (+)Pタイプバインド(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱) 大阪魂 44999044

(+)Pタイプバインド(鉄/ゼロクロムS-ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(5000個)
1箱(5000個)
1箱(16000個)
1箱(15000個)
1箱(12000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(4500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(800個)
1箱(1300個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(600個)
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)10
十字穴番号1
内容量1箱(5000個)注文コード44999044品番M2.5×10
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ねじの呼びM2.5山数24長さ(mm)10材質十字穴番号1寸法D(mm)(最大)2.54/(最小)2.44表面処理ゼロクロムS-ブラック寸法C(mm)(最大)2.63/(最小)2.53頭部形状バインド寸法m(mm)(最大)2.5穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)5.3寸法k+f(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
647:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする