曜日別特売
- タイヤストッパー 4t車用 ゴム製 モノタロウ 44999415

- タイヤストッパー 4t車用 ゴム製 モノタロウ 44999415
- タイヤストッパー 4t車用 ゴム製 モノタロウ 44999415
- タイヤストッパー 4t車用 ゴム製 モノタロウ 44999415
- タイヤストッパー 4t車用 ゴム製 モノタロウ 44999415
- タイヤストッパー 4t車用 ゴム製 モノタロウ 44999415
- タイヤストッパー 4t車用 ゴム製 モノタロウ 44999415
モノタロウ

タイヤストッパー 4t車用 ゴム製

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード44999415品番-
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ゴム素材なので衝撃に強くタイヤを傷つけません。 凹凸のある表面で、滑りにくくしっかりとタイヤを固定
持ち運びに使えるポリエステル製トラロープ付き
注意喚起文言付き

用途
車の転がり防止に。
4t車用。
付属品-適合中型(4t)用セット内容本体1個材質合成ゴム質量(kg)約1.5(1個)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)202.7×111.8×122.9ロープ径(Φmm)-ロープ長さ(m)-適合車種4t車用
注意
※用途以外では使用しないでください。
※適合車種は目安です。
※急な負荷をかけたり、凹凸面に設置しないでください。使用条件により破損するおそれがございます。
※本製品を外す時は、周囲の安全確認を行ってください。
※本製品を使用する際は、パーキングブレーキを併用してください。本製品のみでの保持はできません。
※直射日光の当たる場所や高温の環境で長時間保管すると、本体やロープ劣化の原因となりますのでご注意ください。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。気になる場合は。乾いた布等で表面を拭き上げてください。
モノタロウ おすすめタイヤストッパー
商品 タイヤストッパー PPCP樹脂製 タイヤストッパー 2t車用 ゴム製 タイヤストッパー 4t車用 ゴム製
用途 自動車用 2t車用 4t車用
材質 PPCP樹脂製 ゴム製 ゴム製
特徴 取っ手が丈夫で壊れにくい 注意喚起表示付き 注意喚起表示付き
寸法(mm) 178.2×86×100 172.7×96.5×102.1 202.7×111.8×122.9
セット内容 本体2個本体1個本体1個
本体2個+トラロープ+反射テープ付本体2個+トラロープ本体2個+トラロープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44999424
2026-02-02
用途: 荷物の積み降ろし時
運輸・通信業

ロープが付いてるので楽々タイヤの歯止めが出来て作業にかかれるので良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする