曜日別特売
S01212 激落ちくんクリップワイパー フローリング LEC(レック) 44999914

S01212 激落ちくんクリップワイパー フローリング LEC(レック) 44999914
S01212 激落ちくんクリップワイパー フローリング LEC(レック) 44999914
S01212 激落ちくんクリップワイパー フローリング LEC(レック) 44999914
S01212 激落ちくんクリップワイパー フローリング LEC(レック) 44999914
S01212 激落ちくんクリップワイパー フローリング LEC(レック) 44999914

激落ちくんクリップワイパー フローリング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個種別伸縮注文コード44999914品番S01212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

がっちり挟めるクリップ式のワイパーなので雑巾もOK!クリップ式でゴシゴシ拭いてもズレにくく、滑り止めフック付きグリップ壁に立てかけても倒れにくいフロアー用ワイパー本体。立体クッション軽量やわらか素材で密着しやすい。各社フローリングワイパーシート(30cm×20cm)が使えます。ぞうきんで乾拭きにも◎年末の大掃除にもおすすめ。

用途床(フローリング、ビニール)、畳、階段、壁、天井、窓、網戸等仕様クリップ種別伸縮材質柄=ABS樹脂・ポリプロピレン・EVA樹脂・アルミニウム合金、ヘッド=ABS樹脂・EVA樹脂、クッション=発泡PE樹脂商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は清掃用具です。
※用途以外には使用しないでください。
※ 柄を落とすと破損することがあります。
※ 無理な力が加わると、柄が曲がったり、破損することがあります。
※ シートなどを取り付ける際、差し込み口に指を深く押し込みすぎると、指を挟むおそれがあります。
※ 清掃面に大きなゴミや砂がある場合は取り除いてからご使用ください。
※ 網戸に強く押しつけると網戸がたわんだり外れる場合があります。
※ワイパー本体が汚れた時は、水または中性洗剤を薄めた液でふき、日陰でよく乾かしてください。
※アルカリ性や酸性の洗剤を使うと変色や変質することがありますので使用しないでください。
※ 高温により変形するため、火気に近づけないでください。
※ 劣化・変色するため、直射日光の当たらない場所に保管してください。
※ヘッドのクッション部 (発泡PE) は、素材の特性上、長期間のご使用により劣化しもろくなります。
※いたみがひどくなった時には、新しい商品への買い替えをおすすめします。
※ 廃棄時は、各自治体の定める方法に従って処理してください。
※ 商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 壁や床の清掃に使用します

ギザギザの部分はすぐダメになってしまうのでクリップで挟めるタイプを探していました。
この商品は雑巾を4か所クリップで挟めるので嬉しいです。
ただフローリングを軽く掃除するには問題なさそうですが、柄の部分が弱く床をゴシゴシしようとして少し力を入れると折れそうでした。
また品番S01211、S01212との違いがわからないので安価な方を購入しましたがどのような違いがあるのか説明があると助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
わかりやすいサイト表記を検討いたします。
なお違いといたしましては
S01210:ジョイント式
S01211:1本柄
S01212:伸縮タイプ
となっております。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする