曜日別特売
5冊 コピー用紙 普通色 PEFC認証品 モノタロウ 45000027

5冊 コピー用紙 普通色 PEFC認証品 モノタロウ 45000027
5冊 コピー用紙 普通色 PEFC認証品 モノタロウ 45000027
5冊 コピー用紙 普通色 PEFC認証品 モノタロウ 45000027
5冊 コピー用紙 普通色 PEFC認証品 モノタロウ 45000027
モノタロウ

コピー用紙 普通色 PEFC認証品

(604件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(500枚×5冊)
サイズA3
内容量1箱(500枚×5冊)注文コード45000027品番5冊
販売価格(税込)¥4,838定期注文特価(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
4,098(税別)

国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。

用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。白色度(%)約87出荷単位ホワイトサイズA3入数(枚)2500紙質中性紙坪量(g/m2)約68紙厚(μm)90RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタPEFC認証認定PEFC商標番号PEFC/39-31-08003
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※商品の仕様およびパッケージデザインは予告なく変更になる場合がございます。
※商品の箱は輸送用の保護梱包材です。文書保存箱としてご利用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:604
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-18
用途: 自著作製のための、プリントアウト時の用紙として使用。
教育・研究機関

光るほどに真っ白な紙は目に悪く、読みにくくもあるので、これを購入したが、もう少しクリーム色がかったものが欲しかった。紙の厚さも、かなり良くさばいてからプリンターに入れても、まだ時折2枚一緒にとられることがあり、時折、白紙が出たりする。もう少しだけ厚みがあって、さばく必要が無いくらい、紙がくっ付いていないものがほしい。むしろ再生紙の方が良いのかもしれない。

1が参考にしています
2026-01-30
用途: 一般契約等文書並びに成果品及び検査用(図面縮小版、計算書等打ち出し)
株式会社福田測量社建設業・工事業

一時期紙にばらつき(厚み、表面のざらつき)が感じられましたが、最近は統一化されたのは良いのですが、若干薄くなったのか?複数枚とるときにコピー機の熱で丸まる傾向がある。あと、中身ではないのですが、梱包の箱の形状上ビニールテープでの固定が十文字なので配送業者泣かせなのかテープ箇所や蓋の隅、紙の重量に負けてほぼ毎回といっていいほど裂けてますから、保管に使えません。改良の余地ありと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2026-03-19
用途: お客様へのお渡し
株式会社キズナ医療・福祉・介護関連業

安定の紙質です。久しぶりの購入だったのですが、良かったです。何でも値上げになってるので、時々こういった特売をしてもらえると、助かります。ほかのサイズもあったら、なお嬉しいです。

2026-03-11
用途: リピートしています
製造業

コピー用紙は各社オリジナルもありますが、このモノタロウのコピー用紙は色もまぶしくない、厚みも薄すぎない、カラーもモノクロも使いやすいです。また箱が保管箱として再利用できるところも気に入っています。

対象商品 : 28635165
2026-03-08
用途: コピー紙として
農・林・水産業

普段使っている紙は白色度85%ですがこちらは87%で、その2%の差は肉眼でわかります。安い上に紙の厚さ坪量あたりも1g多く、小さな差であってもしっかりした感じがします。

2026-01-16
用途: 急いで急いでー

通常使用には、白すぎず目に優しいこのくらいの色が好みです。
こちら、終売するみたい。
今のところ残り14000個。しかもちょっと安くなってる。
もちろん纏めて購入したけども。

MonotaROからの回答

お買い上げありがとうございます。
現在在庫がない商品は終売させていただく場合がありますが、在庫が入荷次第再販をさせていただきますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

2026-02-11
用途: 業務用途に使用
医療・福祉・介護関連業

真っ白でなく少し落ち着いた色調の紙で、目に優しいので、好んで使用しております。紙の厚みがあり、しっかりしています。リピートでの購入です。

2026-03-30
用途: 塾で使用
青山ゼミナール教育・研究機関

いつも利用していますが、全く問題ありません。今後もこのシリーズを使っていくつもりです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする