大阪魂
(+)Pタイプバインド(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10000個)
1箱(16000個)
1箱(6000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(4500個)
1箱(7000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(2500個)
1箱(1200個)
1箱(800個)
1箱(1300個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M2.3
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
5
4
14
6
8
10
12
16
18
20
25
30
5
十字穴番号
1
1
2
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
45001293
品番
M2.3×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2.3
山数
28
長さ(mm)
5
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.34/(最小)2.24
表面処理
亜鉛黒
寸法C(mm)
(最大)2.42/(最小)2.32
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
(最大)2.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.9
寸法k+f(mm)
1.4