大阪魂
(+)Pタイプブレジャー(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(14000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
ねじの呼び
M4
M2
M3
M4
長さ(mm)
12
6
12
18
20
10
14
16
十字穴番号
2
1
2
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
45002316
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
16
長さ(mm)
12
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)4.01/(最小)3.89
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)4.15/(最小)4.03
頭部形状
ブレジャー
寸法k(mm)
2.7
寸法m(mm)
(最大)4
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8.5