大阪魂
(+)Pタイプブレジャー(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(14000個)
1箱(14000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2
M2
M3
M4
長さ(mm)
6
6
20
14
十字穴番号
1
1
2
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(14000個)
注文コード
45002343
品番
M2×6
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
山数
32
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.03/(最小)1.93
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
(最大)2.11/(最小)2.01
頭部形状
ブレジャー
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
(最大)2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。