エーワン[ラベル]
キレイにみせる収納ラベル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
面付
6面
ノーカット
6面
10面
ラベルサイズ(mm)
40Φ
100×148
26×64
40×40
40Φ
40×24
余白
四辺余白付
なし
四辺余白付
ラベル形状
丸型
四角
丸型
角丸四角
全10種類を一覧で見る
内容量
1冊(5シート)
注文コード
45002783
品番
27707
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
インクジェットプリンタで印刷した文字やイラストが水に濡れても滲まず、キッチンやランドリーでご使用いただけます。
筆記具を選ばず手書きでもご使用いただけます。
サイズ
はがきサイズ
ラベル厚(mm)
0.09
面付
6面
材質
上質紙+インクジェット塗工紙
ラベルサイズ(mm)
40Φ
標準総厚さ(mm)
0.14
余白
四辺余白付
色
白
シートサイズ(mm)
100×148
紙質
上質紙+インクジェット専用塗工
主な用途
●収納表示用
アズワン品番
64-8816-34
シートサイズ
ハガキ
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料)
粘着タイプ
きれいにはがせる
ラベル形状
丸型
商品説明動画
参考になった