27713 キレイにみせる収納ラベル エーワン[ラベル] 45002826

27713 キレイにみせる収納ラベル エーワン[ラベル] 45002826
27713 キレイにみせる収納ラベル エーワン[ラベル] 45002826
27713 キレイにみせる収納ラベル エーワン[ラベル] 45002826
27713 キレイにみせる収納ラベル エーワン[ラベル] 45002826
27713 キレイにみせる収納ラベル エーワン[ラベル] 45002826
27713 キレイにみせる収納ラベル エーワン[ラベル] 45002826
27713 キレイにみせる収納ラベル エーワン[ラベル] 45002826
27713 キレイにみせる収納ラベル エーワン[ラベル] 45002826
27713 キレイにみせる収納ラベル エーワン[ラベル] 45002826

キレイにみせる収納ラベル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
面付10面
ラベルサイズ(mm)40×24
余白四辺余白付
ラベル形状角丸四角
内容量1冊(5シート)注文コード45002826品番27713
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

インクジェットプリンタで印刷した文字やイラストが水に濡れても滲まず、キッチンやランドリーでご使用いただけます。
筆記具を選ばず手書きでもご使用いただけます。

サイズはがきサイズラベル厚(mm)0.11面付10面材質上質紙+インクジェット塗工紙ラベルサイズ(mm)40×24標準総厚さ(mm)0.22余白四辺余白付シートサイズ(mm)100×148紙質上質紙+インクジェット専用塗工主な用途●収納表示用アズワン品番64-8816-38シートサイズハガキ適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプきれいにはがせるラベル形状角丸四角

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする