L20AM500N スーパーエコノミーシリーズプリンタ用ラベル エーワン[ラベル] 45002993

L20AM500N スーパーエコノミーシリーズプリンタ用ラベル エーワン[ラベル] 45002993
L20AM500N スーパーエコノミーシリーズプリンタ用ラベル エーワン[ラベル] 45002993
L20AM500N スーパーエコノミーシリーズプリンタ用ラベル エーワン[ラベル] 45002993
L20AM500N スーパーエコノミーシリーズプリンタ用ラベル エーワン[ラベル] 45002993
L20AM500N スーパーエコノミーシリーズプリンタ用ラベル エーワン[ラベル] 45002993
L20AM500N スーパーエコノミーシリーズプリンタ用ラベル エーワン[ラベル] 45002993
L20AM500N スーパーエコノミーシリーズプリンタ用ラベル エーワン[ラベル] 45002993

スーパーエコノミーシリーズプリンタ用ラベル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500シート)面付20面ラベル形状四角注文コード45002993品番L20AM500N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

コスト削減に貢献。たっぷり使える500枚入り。お得な業務用ラベルです。
いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。

面付20面材質上質紙、プリンタ兼用マット紙シール寸法(mm)42×74.3紙質上質紙主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用ラベルサイズ(mm)74.25×42標準総厚さ(mm)0.15ラベル厚(mm)0.09余白余白なしアズワン品番64-8821-07入数500枚シートサイズA4総厚(mm)0.15適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプしっかり貼れるシール厚(mm)0.09ラベル形状四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45003009
2022-02-18
用途: バーコード印刷
赤田刷毛工業株式会社

バーコードを初め各種のラベルを作っています。まとめ買いでお値打ちです。

1が参考にしています
対象商品 : 33134378
2022-09-16
用途: 商品名とLotNo.を印刷し、無地袋へ張り付け製品化
丸中白土株式会社

大量に使用する為、もう少し価格が下がれば尚良いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 33134448
2021-07-28
用途: ネーム印刷用
教育・研究機関

左右の端まで切り込みが貼っているシールで、ラベル屋さんで印刷出来ますが、通常の印刷機でフチ無しの印刷は出来ないので枠いっぱいに文字を入れると印刷時文字が切れてしまいます。ご注意下さい。
上記注意点を除けばかなり安価の商品だと思います。
以前使っていた24面ラベルシール(品番31150)は倍ぐらいの値段がする為、こちらに変えて正解でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする