エーワン[ラベル]
再生紙ラベルシール[プリンタ兼用]ホワイト・マット紙 A4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
面付
18面
10面
12面
20面
21面
24面
余白
上段余白
四辺余白付
なし
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊(100シート)
注文コード
45003045
品番
RL18A-100-KAN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
環境への配慮と使いやすさを両立した再生紙ラベル。
プリンタを選ばない兼用タイプ。
シートサイズ
A4
面付
18面
材質
プリンタ兼用マット紙
シートサイズ(mm)
210×297
シール寸法(mm)
70×42.3
紙質
上質紙
主な用途
●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用
標準総厚さ(mm)
0.19
ラベル厚(mm)
0.1
余白
上段余白
アズワン品番
64-8821-15
総厚(mm)
0.19
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
グリーン購入法
適合
粘着タイプ
しっかり貼れる
シール厚(mm)
0.1
ラベル形状
四角
再生紙使用マーク
適合