曜日別特売
1015UH WINCOS ミラーフィルム 1015UH(N) 1250mm×30m リンテック(LINTEC) 45004044

WINCOS ミラーフィルム 1015UH(N) 1250mm×30m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1巻(30m)注文コード45004044品番1015UH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。
万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。
紫外線も99%カット。

用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)1250長さ(m)30グリーン購入法適合
注意
※内貼り用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1につき3,100/税込3,410
離島数量1につき5,100/税込5,610
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする