大阪魂
(+)Pタイプ皿(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(5000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1300個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.3
M2.6
M3
M3.5
M4
長さ(mm)
20
12
14
16
20
18
25
10
30
35
十字穴番号
1
1
2
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
45004084
品番
M2×20
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
山数
32
長さ(mm)
20
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.03/(最小)1.93
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)2.11/(最小)2.01
頭部形状
皿
寸法k(mm)
1.2
寸法m(mm)
(最大)2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4