大阪魂
(+)Pタイプ皿(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(20000個)
1箱(20000個)
1箱(14000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(3000個)
1箱(1300個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.3
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
5
4
5
6
8
10
12
14
18
20
25
16
十字穴番号
1
1
2
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(20000個)
注文コード
45004565
品番
M2×5
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
山数
32
長さ(mm)
5
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.03/(最小)1.93
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
(最大)2.11/(最小)2.01
頭部形状
皿
寸法k(mm)
1.2
寸法m(mm)
(最大)2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4