つくし工房
法定表示板用ベース 2点用横型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
45004875
品番
HR-521
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途
法定表示板等を貼り付けるベース
付属品
取付金具×4個
材質
ABS発泡樹脂
厚さ(mm)
(看板)23
質量(kg)
2.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
1080×460
内寸(mm)
1080×415
表示内容
青無地