HR-521T 法定表示板用ベース 2点用タテ一列型 つくし工房 45004918

法定表示板用ベース 2点用タテ一列型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード45004918品番HR-521T
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。

用途
法定表示板等を貼り付けるベース
付属品取付金具×4個材質ABS発泡樹脂厚さ(mm)(看板)23質量(kg)2.3寸法(幅W×高さH)(mm)560×870内寸(mm)515×825表示内容青無地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする