つくし工房
コンビネーションパネル 声かけ合い基本を…安全作業
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
45004988
品番
HR-602
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途
メーカー既製の標識(600×300、600×450)SCボード製を、4~5点セットした標識パネルです。
付属品
単管用設置金具×4個
セット内容
23、89-B、49-A、59
材質
ABS発泡樹脂
厚さ(mm)
(看板)23
質量(kg)
7.9
取付方式
単管取付
寸法(幅W×高さH)(mm)
1840×940
表示内容
声かけ合い 基本を守って安全作業