※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するモーター出力(kW)7.5
電動機出力(kW)7.5
内容量1台注文コード45005023品番JDH65X50C-7.5※
参考基準価格(税別)¥1,510,000販売価格(税込)¥1,207,800販売価格(税別)
インバータ機能を内蔵。盤レス化によるスペースの削減に貢献します。
高効率磁石モータ(PMモータ)を搭載し、super premiumレベルの効率を実現します。
屋外用カバーなしで設置でき、屋外仕様(IP44)標準対応しております。
回転速度制御が可能で、50/60Hz共用が可能です。
誘導電動機搭載機種と取り合い寸法が同一ですので、配管をそのままで取り替えが可能です。(一部機種を除く)