曜日別特売
F1GA200709290 オールマイティWS28M mizuno(ミズノ) 45005557

 

F1GA200709290 オールマイティWS28M mizuno(ミズノ) 45005557
F1GA200709290 オールマイティWS28M mizuno(ミズノ) 45005557
F1GA200709290 オールマイティWS28M mizuno(ミズノ) 45005557
F1GA200709290 オールマイティWS28M mizuno(ミズノ) 45005557
F1GA200709290 オールマイティWS28M mizuno(ミズノ) 45005557
F1GA200709290 オールマイティWS28M mizuno(ミズノ) 45005557
F1GA200709290 オールマイティWS28M mizuno(ミズノ) 45005557

オールマイティWS28M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード45005557品番F1GA200709290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

水に強いミッドカット。アッパー全体に人工皮革を採用、ほこりや粉塵も入りにくい頼もしい一足。
3本ベルトタイプ:楽に着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定
光を反射:夜間の作業に光を反射する再帰反射材を採用
つま先補強:傷みやすいつま先には耐久性のある人工皮革で補強
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫
耐油性:油による素材の劣化がしにくいラバーソール
曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)

形状ミドルカット09:ブラック質量(g)約435(26.0cm片方)サイズ(cm)29規格JSAA規格機能防水・耐油性・屈曲性材質(甲)人工皮革材質(底部)合成底材質(先芯)硬質樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカーサイズレンジ22.0~28.0、29.0、30.0
注意
※防水タイプについて:深さ4cmの水に浸し、2時間経過してもシューズの内部に水の侵入がないものをいいます。
※使用していくうちに防水力も低下していきますので、使用前に防水処理をお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする