ウエスタンコミュニケーション
国際VHFアンテナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
45006370
品番
MF156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
付属品
取付金具(ステンレス製)
仕様
耐入力:50W
全長
1.53m
質量(g)
700
ケーブル
同軸ケーブル5D-2V(推奨)
コネクタ
接栓:M-J (同軸ケーブル5D-2V約30cm付き)
周波数(MHz)
周波数:156~157(156~162.5受信対応)
注意
※同軸ケーブルは別売りとなります。