大阪魂
(+)SP座付きねじSタイプ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45008013
品番
M4×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
6
材質
鉄
寸法t(mm)
0.7
寸法D(mm)
(最大)3.92/(最小)3.84
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
(最大)4.06/(最小)3.98
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
3.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45008013
M4×6
43591301
M4×6
(+)SP座付ねじSタイプ(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂
1箱(2000個)
¥
7,098
税込
¥7,808
注文コードが変更になりました