大阪魂
(+)SP座付きねじSタイプ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
長さ(mm)
16
6
8
10
12
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45008171
品番
M3×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
16
材質
鉄
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45008171
M3×16
43591466
M3×16
(+)SP座付ねじSタイプ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
大阪魂
1箱(2000個)
¥
8,298
税込
¥9,128
注文コードが変更になりました