大阪魂
(+)SP座付きねじSタイプ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(4000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
8
4
5
8
12
6
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
45008415
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法t(mm)
0.7
寸法D(mm)
(最大)3.92/(最小)3.84
表面処理
亜鉛黒
寸法C(mm)
(最大)4.06/(最小)3.98
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
3.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10